Beli pipa besi 2 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    Mulai

    Rp52.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  2. Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Mulai

    Rp609.900

    Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Deskripsi:
    Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
  3. KUDA TERBANG Manie Besi
    Mulai

    Rp56.900

    KUDA TERBANG Manie Besi
    Deskripsi:
    Cat yang dianjurkan untuk digunakan sebagai cat dasar pada bagian pengecatan berbagai macam metal seperti atap seng, konstruksi besi/baja, pipa-pipa dan lain sebagainya. Dengan menggunakan cat dasar anti karat ini akan melindungi permukaan besi anda.
  4. Huben Pipe Chrome Iron 3m (Pipa Besi Chrome)
    Mulai

    Rp66.900

  5. TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. Eins Jungle Gym SS Pipe
    Mulai

    Rp719.900

    Eins Jungle Gym SS Pipe
    Deskripsi:
    12*0.6*1500 is a 1500mm long, stainless steel, Phi.12 Jungle Gym pipe.
    atribut:
    • Material: SS304
  7. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp709.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  8. Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20
    atribut:
    • Classification: IP 20
  9. AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Mulai

    Rp319.900

    AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Deskripsi:
    A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Length (mm): 1000
  10. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    50%
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  11. KUDA TERBANG Zinc Chromate
    Mulai

    Rp87.900

    KUDA TERBANG Zinc Chromate
    Deskripsi:
    Cat yang dianjurkan untuk digunakan sebagai cat dasar pada bagian pengecatan berbagai macam metal seperti atap seng, konstruksi besi/ baja, pipa-pipa dan lain sebagainya. Dengan menggunakan cat dasar anti karat ini akan melindungi permukaan besi anda dari serangan korosi.
  12. Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized
    Mulai

    Rp57.900

    Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized
    atribut:
    • Material: Galvanized
  13. Legrand HRC Cartridge Fuse Cylindrical Type AM without Indicator
    Mulai

    Rp349.900

    Legrand HRC Cartridge Fuse Cylindrical Type AM without Indicator
    atribut:
    • Operating/Setting Temperature (°C): -25-40
    • Rated Operating Frequency (Hz): 42-62
    • Breaking Capacity (kA): 120
    • Model : Ceramic Fuse
    • Storage Temperature (°C): -40-70
    • Type of Fuse Status Indicator: Other
    • Utilization Category: aM (switchgear protection)
Daftar Harga pipa besi 2 Terbaru October 2026
Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black SteelRp52.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Elbow (Sambungan)Rp20.900
Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Rp609.900
KUDA TERBANG Manie BesiRp56.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Elbow (Sambungan)Rp25.900
Broco Stop Kontak Double Gang Horizontal Integra Series (Power Socket/Power Outlet)Rp28.900
Huben Pipe Chrome Iron 3m (Pipa Besi Chrome)Rp66.900
TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Rp229.900
Eins Jungle Gym SS PipeRp719.900
Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Rp709.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)